Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952081
Cod. Produttore
952081
Cod. EAN
4013364318182

Informazioni di prodotto

SPD T2 modulo ricambio DG MOD H NPE

Documentazione tecnica

Il DEH952081 è un modulo di ricambio SPD T2, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo dispositivo, parte della famiglia DG MOD H NPE, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per la sicurezza dei tuoi impianti. Con il DEH952081, puoi contare su prestazioni elevate e una protezione ottimale.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

80 kA

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

1.5 kV

tipo di montaggio

su elemento base

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

Produttore

SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD H NPE