Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952517
Cod. Produttore
952517
Cod. EAN
4013364127968

Informazioni di prodotto

SPD T2 FV fino a 1200V fuse interno con FM
Il DEH952517 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per sistemi fotovoltaici con una tensione massima di 1200V. Grazie al suo fusibile interno, offre un'eccellente sicurezza e affidabilità per le installazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per garantire la protezione degli impianti, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952517 è un elemento fondamentale per ogni sistema elettrico moderno.

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

max. tensione PV

1200 V

livello di protezione

4.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T2 FV FINO A 1200V FUSE INTERNO