Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952303
Cod. Produttore
952303
Cod. EAN
4013364120709

Informazioni di prodotto

SPD T2 3P 440V DG M TNC 440

Documentazione tecnica

Il DEH952303 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) di tipo T2, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una configurazione a 3 poli e una tensione di 440V, è ideale per applicazioni in sistemi di distribuzione TNC. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per offrire durabilità e prestazioni affidabili. La sua installazione semplice e la compatibilità con vari sistemi lo rendono una scelta eccellente per la protezione elettrica.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

livello di protezione

2 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3