Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961165
Cod. Produttore
961165
Cod. EAN
4013364116306

Informazioni di prodotto

SPD T1 per N cod DGPM 440 FM

Documentazione tecnica

Scopri il SPD T1 PER N COD DGPM 440 FM, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli il SPD T1 per una protezione efficace e duratura delle tue apparecchiature elettriche.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

440 V

tensione nominale AC

400 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20