Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961160
Cod. Produttore
961160
Cod. EAN
4013364116290

Informazioni di prodotto

SPD T1 per N cod DGPM 440

Documentazione tecnica

Il DEH961160 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo SPD T1 è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, offrendo una protezione efficace contro le scariche elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961160 assicura durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Con il suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, rendendolo una scelta eccellente per la protezione delle apparecchiature.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

440 V

tensione nominale AC

400 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20