Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900920
Cod. Produttore
900920
Cod. EAN
4013364155053

Informazioni di prodotto

SPD T2 FV 1000V custodia IP65 2MPP
Scopri il SPD T2 FV 1000V con custodia IP65, progettato per garantire la massima protezione in ambienti esterni. Questo dispositivo è ideale per sistemi fotovoltaici, offrendo un'affidabile protezione contro le sovratensioni. La sua custodia resistente IP65 assicura durabilità e prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative. Scegli un prodotto che unisce qualità e innovazione per la tua installazione elettrica.

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

tipo di montaggio

montaggio diretto

max. tensione PV

1000 V

livello di protezione

4 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SPD T2 FV 1000V CUSTODIA IP65 2MPP