Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900433
Cod. Produttore
900433
Cod. EAN
4013364157316

Informazioni di prodotto

SPD T2 DCOR L 1P 320

Documentazione tecnica

Il DEH900433 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per applicazioni DC. Questo SPD T2 è caratterizzato da una configurazione monofase, con una capacità di 320V, offrendo una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico, il DEH900433 è un alleato indispensabile per la salvaguardia dei tuoi sistemi.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

320 V

livello di protezione L-N

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

montaggio diretto

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 DCOR L 1P 320