Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900439
Cod. Produttore
900439
Cod. EAN
4013364436053

Informazioni di prodotto

SPD T2+3 3P+N con contatto DCOR 3P TT 275FM
Il DEH900439 è un dispositivo SPD T2+3 progettato per offrire una protezione avanzata. Questo modello è dotato di un contatto DCOR 3P, garantendo un'efficace gestione delle sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900439 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e duratura. La sua configurazione 3P+N assicura una compatibilità versatile, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori.

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tensione permanente DC max.

350 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20