Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961110
Cod. Produttore
961110
Cod. EAN
4013364118560

Informazioni di prodotto

SPD T1 150V DB M 1 150

Documentazione tecnica

Il DEH961110 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1 offre una tensione di 150V, con una robusta costruzione che assicura prestazioni affidabili. È ideale per applicazioni residenziali e commerciali, proteggendo le apparecchiature elettroniche da picchi di tensione. Con un design compatto e funzionale, il DEH961110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

altre forme della rete

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

35 kA

tensione permanente AC max.

150 V

tensione nominale AC

120 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

35 kA

energia specifica (W/R)

306.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20