Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH954305
Cod. Produttore
954305
Cod. EAN
4013364400900

Informazioni di prodotto

SPD T1+2+3 3P a cartuccia, con contatto
Scaricatore combinato multipolare DEHNventil modular, SPD Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a EN 61643-11 (CEI EN 61643-11, CEI 37-8) su base spinterometrica, composto da elemento base e un singolo moduli di protezione innestabile. Elevatissima continuità di servizio tramite spinterometri Rapid Arc Control (RAC). Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2.

forma della rete TN-C-S

numero di poli

3

corrente impulsiva (10/350)

75 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

1400 kJ/Ohm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20