Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287466
Cod. Produttore
287466
Cod. EAN
8016978101283

Informazioni di prodotto

DE218M DER 2OUT 5-2400 18dB MOR
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 18dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

1.7 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

18 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE218M DER 2OUT 5-2400 18dB MOR