Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C4A1PCP20
Cod. Produttore
XS8C4A1PCP20
Cod. EAN
3666916010303

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 20 mm - 12...48 Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo XS a torretta (40 x 40 x 117 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 20 mm, uscita PNP con funzione NA + NC e ingresso cavo M20. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT