Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C4A1NCG13
Cod. Produttore
XS8C4A1NCG13
Cod. EAN
3666916010358

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 20 mm - 12...48 Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Il sensore induttivo di prossimità per uso generico con design piatto XS8 da 40mm x 40mm x 117mm. È installabile a innesto e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 20mm e un'uscita discreta NPN normalmente aperta 1 + 1 nominalmente chiusa. È dotato di morsetto a vite per il collegamento elettrico. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 48V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente a vuoto da 0mA a 15mA e una frequenza di commutazione di ≤300 Hz. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. L'involucro è realizzato in PBT. Dimensioni: 40 mm (lunghezza) x 117 mm (larghezza) x 40 mm (altezza); peso 0,244 kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, CSA, E2, CCC e UL. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

DC NPN C 4 FIL SN 20MM CONN PG13