Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C4A1DPG13
Cod. Produttore
XS8C4A1DPG13
Cod. EAN
3666916010419

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 20 mm - 12...48 Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore di formato 40mm x 40mm x 117mm, a immersione nel metallo. È dotato di un involucro in plastica, testa con torretta plug-in 5 e un ingresso cavi PG da 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 20mm. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 48V con protezione da polarità inversa, funzione NO o NC programmabile.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

117 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

40 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

DC NO/NC 2 FIL SN 20MM CONN PG13