Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7C4A1DPN12
Cod. Produttore
XS7C4A1DPN12
Cod. EAN
3666916010549

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS7 40×40×117 - PBT - Sn 15 mm - 12...48 Vcc - morsetti
Descrizione del produttore: Sensore induttivo DC con configurazione NO/NC a 2 fili, dotato di un raggio di azione di 15 mm e connessione 1/2NPT. Progettato per il rilevamento affidabile di oggetti metallici in ambienti industriali, garantisce prestazioni elevate e robustezza. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, offre un funzionamento stabile con tensione di alimentazione continua e un design compatto che facilita l’installazione. La tecnologia avanzata assicura una risposta rapida e precisa, rendendo questo sensore un componente essenziale per sistemi elettrici e di rilevamento industriale.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

117 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive_and_capacitive_sensors_XS___XT

Produttore

DC NO/NC 2 FIL SN 15MM CONN 1/2NPT