›

DBS60E-THFJD1024

Cod. Rexel SK1074280
Cod. Produttore 1074280

Informazioni principali

  • Serie: DBS60E
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: Differenziale 30 mA
  • Tipo: THFJD1024
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Installazione: Facile e rapida
  • Standard sicurezza: Elevati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DBS60E-THFJD1024 progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e una rapida risposta in caso di guasti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica.
DBS60E-THFJD1024