›

DBS60E-S4EC02500

Cod. Rexel SK1077974
Cod. Produttore 1077974

Informazioni principali

  • Serie: DBS60E
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Protezione: Guasti a terra
  • Installazione: Compatta e funzionale
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DBS60E-S4EC02500 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un'elevata sensibilità alla corrente di dispersione, assicurando una protezione efficace contro i guasti a terra e prevenendo rischi di folgorazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, facilita l'installazione grazie al design compatto e funzionale. La sua tecnologia avanzata contribuisce a mantenere la continuità del servizio elettrico, assicurando al contempo la sicurezza degli utenti e degli impianti.
DBS60E-S4EC02500