›

DBS60E-REAAD1024

Cod. Rexel SK1134103
Cod. Produttore 1134103

Informazioni principali

  • Serie: DBS60E
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità di intervento: 30 mA
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Compatibilità: Residenziale e industriale
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Installazione: Facile e compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DBS60E-REAAD1024 progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un'alta sensibilità e affidabilità nel rilevare correnti di dispersione, proteggendo efficacemente persone e apparecchiature da scosse elettriche e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura compatta consente un ingombro ridotto negli impianti, mantenendo un elevato standard di sicurezza.
DBS60E-REAAD1024