› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED 6W con alimentatore, design goffrato, efficienza energetica, uso interno ed esterno

Cod. Rexel L191427N18
Cod. Produttore 91427N18
Cod. EAN 8056534791466

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tensione: 16V
  • LED: 1 LED
  • Alimentazione: Integrata
  • Serie: ALCOR-AL
  • Efficienza: Alta
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALCOR-AL-4 16 1LED 6W C/ALIM.GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED 6W con alimentatore, design goffrato, efficienza energetica, uso interno ed esterno