› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DANS-1 LED 6W 1L luce efficiente senza alimentatore finitura goffrata uso interno

Cod. Rexel L191422N18
Cod. Produttore 91422N18
Cod. EAN 8056534791312

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tecnologia: LED
  • Serie: ALCOR-AL-1 7
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Alimentazione: Senza alim.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALCOR-AL-1 7 1L 6W S/ALIM.GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DANS-1 LED 6W 1L luce efficiente senza alimentatore finitura goffrata uso interno