Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
adatto per montaggio a parete
adatto per sospensione pendolare
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per applicazione
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
grigio
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
EV014417
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK08
classe di protezione
I
protezione antincendio “D”
flusso luminoso effettivo
4400 lm
colore della luce
bianco
temperatura del colore
6500 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.90
numero di poli
2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te