Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP120039840G2
Cod. Produttore
DP120039840G2
Cod. EAN
4058075079915

Informazioni di prodotto

LEDVANCE DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000K IP65 GY

Descrizione del produttore: Lampada LED impermeabile DAMP PROOF con potenza di 39W e temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti umidi grazie al grado di protezione IP65. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa soluzione è perfetta per applicazioni in spazi dove è richiesta resistenza all'acqua e alla polvere. L'emissione luminosa è uniforme e adatta a diversi contesti elettrici, assicurando risparmio energetico e affidabilità nel tempo.

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

flusso luminoso effettivo

4400 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

prodotto Sustainable

Si