Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP1200HOUS2X4
Cod. Produttore
DP1200HOUS2XG4
Cod. EAN
4099854118111

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Compatibile con: LED T8 EM/CONNECTED
  • Fusibile: Integrato
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Corpo per: 1 o 2 tubi LED T8
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: DAMP PROOF HOUSING GEN 3
  • Applicazioni: Parcheggi, magazzini
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65 è un involucro resistente e versatile progettato per installazioni elettriche in ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua, garantendo un grado di protezione IP65. Adatto per montaggio a parete, a soffitto e per sospensione a pendolo, questo prodotto è ideale per applicazioni che necessitano di una soluzione robusta e sicura. La struttura è concepita per ospitare due lampade, offrendo un'illuminazione affidabile in spazi industriali o commerciali. La sua idoneità all’installazione su diverse superfici lo rende una scelta pratica per molteplici configurazioni di impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Damp-proof per lampade LED T8 con connettore per apparecchio senza attrezzi. Caratteristiche del prodotto: Corpo dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 tubi LED T8. Adatto per LED TUBE T8 EM e LED TUBE T8 CONNECTED. Grado di protezione: IP65. Fusibile elettrico integrato. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Predisposto per una facile installazione di lampade tubolari AC LED. Installazione senza attrezzi. Alloggiamento robusto. Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Parcheggi, magazzini, aree produttive. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori necessari sono inclusi. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

95 mm

portalampada

G13

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1280 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Plastica

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Idoneo per l'installazione su superfici

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

2 ... 17 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF HOUSING GEN 3

Produttore

Damp Proof Housing IP65 per 2 Lampade LED T8, Installazione Facile Parcheggi e Magazzini

€ 31,64 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info