Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPE1500HOUS2X
Cod. Produttore
DPE1500HOUS2X
Cod. EAN
4099854464133

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF HOUSING E IP65 1500 E 2XLAMP MT IP65
Descrizione del produttore: Apparecchi stagni dalla forma classica. Caratteristiche del prodotto: Corpo dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 tubi LED T8. Adatto per LED TUBE T8 EM. Grado di protezione: IP65. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Precablato per una facile installazione delle lampade LED EM tubolari. Installazione senza attrezzi. Alloggiamento robusto. Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Parcheggi, magazzini, aree produttive. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori necessari sono inclusi. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

102 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Plastica

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Idoneo per l'installazione su superfici

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF HOUSING E IP65

Produttore

DAMP PROOF HOUSING IP65 1500MM 2 TUBI LED T8 PER PARCHEGGI E MAGAZZINI