Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE42865DPFLX
Cod. Produttore
LE42865DPFLX
Cod. EAN
4099854522246

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES 1450X35 67 42W 865 DP FLEX
Descrizione del produttore: Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione. Caratteristiche del prodotto: Durata (L80/B50): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Apertura del fascio luminono: 120°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Officine e linee di assemblaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Parcheggio sotterraneo. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

larghezza

33 mm

altezza

1,8 mm

Temperatura di colore correlata

6500 K

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1468 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

486

durata di vita nominale media

100000 h

adatto per illuminazione generale

adatto per corrente costante

Unita' di alimentazione esterna

Supporto disponibile IFTTT

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

Massima tensione di lavoro

143 ... 143 V

potenza della lampada

39,33 ... 39,33 W

flusso luminoso

7100 ... 7100 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES

Produttore

DAMP PROOF FLEX sorgente luminosa 42W 1450x35mm 120° fascio aree industriali e parcheggi