Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE34865DPFLX
Cod. Produttore
LE34865DPFLX
Cod. EAN
4099854522185

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES 1150X35 54 34W 865 DP FLEX
Descrizione del produttore: Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione. Caratteristiche del prodotto: Durata (L80/B50): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Apertura del fascio luminono: 120°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Officine e linee di assemblaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Parcheggio sotterraneo. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

larghezza

33 mm

altezza

1,8 mm

Temperatura di colore correlata

6500 K

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1168 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

432

durata di vita nominale media

100000 h

adatto per illuminazione generale

adatto per corrente costante

Unita' di alimentazione esterna

Supporto disponibile IFTTT

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

Massima tensione di lavoro

142 ... 142 V

potenza della lampada

31,95 ... 31,95 W

flusso luminoso

5700 ... 5700 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES

Produttore

DAMP PROOF FLEX sorgente luminosa 34W 1150x35mm 120° fascio per aree industriali e parcheggi coperti