Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
adatto per sospensione pendolare
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per applicazione
adatto per numero di corpi luminosi
2
portalampada
G13
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
grigio
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
non necessario
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK08
classe di protezione
I
numero di poli
3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te