Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIECOCONTRO
Cod. Produttore
DALIECOCONTROL
Cod. EAN
4008321988645

Informazioni di prodotto

Unità di controllo avanzata per sistemi di illuminazione con interfaccia DALI, ideale per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida con connessioni protette da inversione di polarità
  • Funzionamento predefinito per accensione semplificata
  • Settaggio parametri tramite telecomando IR senza necessità di smontaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione automatica della luce in base alla presenza e alla luce naturale
  • Risparmio energetico grazie al controllo intelligente a 2 canali
  • Affidabilità certificata VDE per un funzionamento sicuro e duraturo
Descrizione del produttore: Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: Controllo della luce a 2 canali con interfaccia DALI. Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Funzione di rodaggio di 100 ore per lampade fluorescenti. Funzionamento tramite pulsante standard o telecomando IR. Uscite con compensazione regolabile. Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico. Connessione fino a 4 sensori DALIeco LS/PD LI o 6 sensori DALI LS/PD LI. Collegamento fino a 4 sensori di luminosità e presenza tramite spina 4p4c. Settaggio individuale di parametri di funzionamento tramite comando a distanza IR. Corpo senza alogeni in policarbonato. Collegamento del sensore tramite presa 4p4c protetta dall’inversione di polarità (RJ10). Vantaggi del prodotto: Sistema certificato VDE/VDE EMC. Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite. Impostazione automatica e manuale di un valore prefissato di regolazione. Aree di applicazione: Uffici. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Corridoi. Possibilità di installazione a soffitto o indipendente tramite ECO CI KIT. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 32 alimentatori elettronici.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

21 mm

profondità

21 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALIeco Control