Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIECOBTRTC
Cod. Produttore
DALIECOBTRTC
Cod. EAN
4062172016537

Informazioni di prodotto

Unità di controllo avanzata per sistemi di gestione illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Configurazione intuitiva per ridurre i tempi di messa in opera
  • Compatibilità con diversi sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Maggiore efficienza nella gestione dell’illuminazione
  • Riduzione dei costi di esercizio
Descrizione del produttore: Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: . Apparecchiatura / Accessori: .

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

21 mm

profondità

21 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALIeco BT RTC

Produttore

DALIECO BT RTC CONTROL FS1