› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DALI XC G3 DA2 modulo controllo LED efficienza energetica illuminazione tecnica

Cod. Rexel L183147
Cod. Produttore 83147
Cod. EAN 8033913470297

Informazioni principali

  • Serie: DALI XC G3 DA2
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Efficienza energetica: alta
  • Fedeltà colori: elevata

Descrizione del prodotto

DALI XC G3 DA2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DALI XC G3 DA2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DALI XC G3 DA2 modulo controllo LED efficienza energetica illuminazione tecnica