› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DALI XC CONTROLLER

Cod. Rexel L199311
Cod. Produttore 99311
Cod. EAN 8056534774575

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x45x60 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Compatibilità: Protocollo DALI
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: XC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DALI XC CONTROLLER è un dispositivo di controllo avanzato progettato per ottimizzare la gestione dell'illuminazione in ambienti commerciali e residenziali. Questo controller offre un'interfaccia intuitiva che facilita la programmazione e il monitoraggio delle luci, garantendo un'illuminazione efficiente e personalizzabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il DALI XC CONTROLLER è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. Grazie alla sua compatibilità con il protocollo DALI, consente di integrare facilmente diverse sorgenti luminose e dispositivi di controllo, permettendo una gestione centralizzata. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo ideale per vari progetti di illuminazione. Con il DALI XC CONTROLLER, gli utenti possono ottenere un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, migliorando l'efficienza energetica e il comfort visivo.
DALI XC CONTROLLER