Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALIPROCON4RT
Cod. Produttore
DALIPROCON4RTC
Cod. EAN
4008321710871

Informazioni di prodotto

Il DALI PRO C-4RTC FS1 offre soluzioni avanzate per il controllo dell’illuminazione con facilità e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie ai morsetti a innesto rapido
  • Plug and Play preconfigurato per avvio immediato
  • Connessione USB per configurazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo luce naturale e presenza
  • Gestione personalizzata di scene e sequenze luminose
  • Affidabilità garantita da batteria tampone per interruzioni
Descrizione del produttore: Centraline. Caratteristiche del prodotto: Elemento di controllo per 4 linee DALI. Possibilità di integrare fino a 50 accoppiatori pulsante/sensore. Alimentazione DALI integrata. 4 relè di commutazione programmabili; contatto di carico: 4x 5 A. In funzione della luce naturale e/o della presenza, oppure controllo manuale. Possibilità di controllare fino a 4 x 16 gruppi. Connessione USB al PC. Orologio integrato per il controllo eventi. Scheduler settimanale. Collegamento tramite morsetti a innesto rapido. Controllo delle scene e delle sequenze di luce (richiamo/memorizzazione). 4 linee DALI. Funzione corridoio con programma per l'illuminazione preimpostato. Alloggiamento per installazione in serie. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Indirizzamento automatico o manuale. Vantaggi del prodotto: Plug and Play preconfigurato per un uso istantaneo senza procedura di accensione. Batteria tampone per l'interruzione della tensione di rete. Possibilità di dimmerazione o commutazione di tutti gli apparecchi di illuminazione dell'impianto. Facile creazione di scene e sequenze. Commutazione e regolazione fino a 256 alimentatori elettronici DALI. Possibilità di memorizzare con un doppio clic un valore nominale per il controllo in funzione della luce naturale. Integrazione dei sensori in DALI. Aree di applicazione: Controllo locali, controllo piani, controllo in funzione della luce naturale. Collegamento di sensori di luminosità e di presenza negli impianti DALI. Sale conferenze. Uffici: postazioni di lavoro singole e di gruppo. Stabilimenti di produzione e assemblaggio. Adatto per applicazioni in interni.. Grandi gruppi di apparecchi. Industria. Corridoi. Strisce luminose. Centri logistici. Aule scolastiche. Padiglioni sportivi. Aule dedicate alla formazione. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 256 alimentatori elettronici con interfacce DALI. Software di configurazione grafica con interfaccia utente Windows.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

160 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

62 mm

profondità

62 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALI PRO CONT 4 RTC