› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DALI MSENSOR 02 5DPI 41RC

Cod. Rexel L199313
Cod. Produttore 99313
Cod. EAN 8056534774599

Informazioni principali

  • Serie: Linea Light Group
  • Alimentazione: DALI
  • Tipo sensore: MSENSOR 02
  • Risoluzione: 5DPI
  • Modello: 41RC
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Eccellente
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DALI MSENSOR 02 5DPI 41RCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DALI MSENSOR 02 5DPI 41RC