Prodotti /

Cod. Rexel
NX105929.99
Cod. Produttore
105929.99
Cod. EAN
8026833148575

Informazioni di prodotto

COUPLER DALI MID Interfaccia di gestione Gruppi e Scene per max 4 pulsanti NA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d’illuminazione e offre la possibilità di attivare scenari di luce predefiniti. E’ possibile accendere, spegnere e regolare l’illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema è la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l’illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche da ricevitore IR per il telecomando. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d’illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI. l’alimentazione del BUS DALI deve garantire l’alimentazione dei seguenti dispositivi: Centralina DALI MID (assorbimanto 30mA) Coupler DALI MID (assorbimanto 9mA) Sensore DALI MID (assorbimento 9mA) Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell’apparecchio) La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall’alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA). Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio

Serie

GESTIONE LUCE