Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALILSPDLI
Cod. Produttore
DALILSPDLI
Cod. EAN
4052899043954

Informazioni di prodotto

DALI LS/PD LI LS/PD LI

Documentazione tecnica

Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: Collegamento diretto a DALI. Sensore di luminosità e presenza per l’installazione negli apparecchi. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Portata del sensore di luminosità: 20…800 lx (misurata al sensore). Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Corpo in policarbonato non infiammabile senza alogeni. Altezza di installazione: 2…5 m. Vantaggi del prodotto: Dimensioni ridotte dell'involucro. Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati. Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Involucro compatto per l'installazione in apparecchi di illuminazione. Controllo in funzione della luce naturale con spegnimento automatico in caso di luce naturale adeguata. Involucro dal design sottile e sistema di montaggio versatile. Alimentazione tramite DALI. Sistema di gestione dell'illuminazione basato sull'interfaccia DALI integrabile nei sistemi di gestione degli edifici. Possibilità di collegare in rete numerosi sensori. Integrazione dei sensori in DALI. Aree di applicazione: Installazione negli apparecchi industriali e per uffici. Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT. Aule scolastiche. Sale conferenze. Corridoi. Uffici singoli. Apparecchi di illuminazione a sospensione. Adatto per applicazioni in interni. Uffici open space. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per l'unità di controllo DALI Professional e DALIeco. Telaio di montaggio fissabile per l'installazione dell'apparecchio dall'interno e dall'esterno.

esecuzione

multisensore

larghezza

15.0

altezza

17.0

profondità

48.0

Serie

DALI_LS_PD_LI

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Unità controllo illuminazione DALI sensore luminosità presenza interno uffici industriale