›

DALI IP67 CC 630MA 49V

Cod. Rexel L183102
Cod. Produttore 83102
Cod. EAN 8033913473502

Informazioni principali

  • Voltaggio: 49V
  • Corrente: 630mA
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo controllo: DALI
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

DALI IP67 CC 630MA 49VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DALI IP67 CC 630MA 49VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DALI IP67 CC 630MA 49V