›

DALI IP67 CC 500MA 49V

Cod. Rexel L183101
Cod. Produttore 83101
Cod. EAN 8033913473403

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Tensione: 49 V
  • Corrente: 500 mA
  • Tipo controllo: DALI
  • Serie: L183101
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: LED
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

DALI IP67 CC 500MA 49VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DALI IP67 CC 500MA 49VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DALI IP67 CC 500MA 49V