›

DALI IP67 CC 350MA 49V

Cod. Rexel L183100
Cod. Produttore 83100
Cod. EAN 8033913473397

Informazioni principali

  • Tipo: DALI
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente costante: 350 mA
  • Tensione uscita: 49 V
  • Uso: Illuminazione LED
  • Installazione: Esterni
  • Durata: Elevata
  • Serie: L183100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore DALI con grado di protezione IP67, progettato per garantire un funzionamento affidabile in ambienti con presenza di polvere e acqua. Offre una corrente costante di 350 mA e una tensione di uscita di 49 V, ideale per applicazioni di illuminazione a LED che richiedono un controllo preciso e sicuro. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'installazione in ambienti esterni o condizioni difficili, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo.
DALI IP67 CC 350MA 49V