›

DALI IP67 CC 250MA 15-49V

Cod. Rexel L183154
Cod. Produttore 83154
Cod. EAN 8033913473380

Informazioni principali

  • Corrente: 250 mA
  • Tensione: 15-49 V
  • Protezione: IP67
  • Tipo: Corrente costante
  • Controllo: DALI digitale
  • Applicazione: Illuminazione
  • Serie: L183154
  • Uso: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DALI IP67 CC 250MA 15-49V è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile in ambienti con esposizione a polvere e acqua, grazie alla protezione IP67. Questo prodotto opera con corrente costante di 250 mA e tensione compresa tra 15 e 49 Volt, rendendolo ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono controllo digitale DALI. La sua robustezza e precisione lo rendono adatto a installazioni professionali in contesti che richiedono sicurezza e durata nel tempo.
DALI IP67 CC 250MA 15-49V