Descrizione del prodotto
L'apparecchio DG/S 2.64.5.1 è un gateway DALI Premium a 2 uscite, progettato per l'integrazione di sistemi di illuminazione DALI con il bus KNX. Supporta il controllo del colore Tunable White (DALI tipo 8) e consente di collegare fino a 64 dispositivi DALI per ciascuna uscita, come alimentatori elettronici, dimmer, convertitori per luce di emergenza e altri dispositivi di servizio DALI. L'assegnazione dei dispositivi DALI ai gruppi di illuminazione avviene tramite uno strumento di messa in servizio e diagnostica dedicato, permettendo l'attivazione e il monitoraggio di ogni singola lampada o gruppo attraverso il sistema KNX. Il gateway è conforme alle norme EN 62386-101/102/103 e supporta i comandi DALI secondo EN 62386-201, 202 e 209, escludendo però il supporto per dispositivi master DALI come tasti, sensori di luce e rilevatori di presenza. L'installazione è rapida su guida DIN da 35 mm senza necessità di utensili ausiliari e il dispositivo è dotato di LED di stato per la programmazione KNX, il funzionamento e le segnalazioni di errore DALI. È progettato per funzionare in un range di temperatura da -5 a +45 °C, con protezione IP20 e una potenza dissipata massima di 4 W. La connessione elettrica avviene tramite morsetti a vite, mentre la connessione KNX è realizzata con morsetto bus senza vite. Il dispositivo è esente da manutenzione e deve essere installato esclusivamente da personale qualificato, rispettando le normative di sicurezza elettrica vigenti.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Single-Master DALI Controller certificated acc. to DALI-2 (EN 62386). The device is used to control DALI or DALI-2 devices via ABB i-bus® KNX. Two DALI outputs for up to 2x64 DALI participants. DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI participants (2x64), with lighting groups (2x16), together in broadcast or per scenes (2x16). DALI devices type DT1 (Self-contained emergency converter acc. EN 62386-202) and type DT8 (colour temperature Tc & RGB(W) acc. EN 62386-209) will be supported. Other DALI devices e.g., DT6 can be controlled via standard DALI commands acc. to EN 62386-102.
Extensive fault and error messages are available. Slave-, staircase-, force-, block- and scene-function are integrated. Colour can set and dim, HSV(W)-, Dim2Warm-, HCL-function, 4 sequencer per DALI output can be used. A standby switch-off in combination with a KNX switch actuator (e.g., SA/S) and the integration of the DALI Gateways into a load control system are possible. By means of KNX and DT1 converter different emergency tests (e.g., function and duration test) can be triggered, test results are transferred back to KNX.
For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate software tool (ABB i-bus® Tool) is available.