Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CDG110273R00
Cod. Produttore
2CDG110273R0011
Cod. EAN
4016779067201

Informazioni di prodotto

DG/S1.64.5.1 DALI Gateway, Premium, 1-fold, MDRC

Documentazione tecnica

L’apparecchio è un gateway DALI Premium a singolo canale, progettato per l’integrazione con sistemi KNX. Supporta il controllo del colore Tunable White (DALI tipo 8) e consente di collegare fino a 64 dispositivi DALI per uscita, come alimentatori elettronici, dimmer e convertitori per luce d’emergenza. La configurazione e l’assegnazione dei dispositivi DALI ai gruppi di illuminazione avviene tramite uno strumento di messa in servizio e diagnostica separato. Ogni lampada o gruppo può essere controllato e monitorato via KNX. Il dispositivo è conforme alle normative EN 62386-101/102/103 e supporta i set di comandi DALI EN 62386-201, 202 e 209. Non supporta dispositivi master DALI come pulsanti, sensori di luce o rilevatori di presenza. È adatto per il montaggio rapido su guida DIN da 35 mm secondo DIN EN 60715, con dimensioni di 4 moduli DIN (90 x 70 x 64,5 mm). Funziona con tensione di alimentazione da 100 a 240 V AC/DC, con consumo massimo di 2 W. La protezione è IP20 e il dispositivo opera in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti a vite, mentre la connessione KNX si effettua con morsetto bus senza vite. Il gateway è progettato per essere utilizzato esclusivamente in involucro chiuso (quale un quadro elettrico) e richiede l’installazione da parte di personale qualificato. La manutenzione è assente e la pulizia deve essere effettuata con panni asciutti o leggermente umidi senza l’uso di sostanze corrosive o solventi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Single-Master DALI Controller certificated acc. to DALI-2 (EN 62386). The device is used to control DALI or DALI-2 devices via ABB i-bus® KNX. Two DALI output for up to 64 DALI participants. DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI participants (64), with lighting groups (16), together in broadcast or per scenes (16). DALI devices type DT1 (Self-contained emergency converter acc. EN 62386-202) and type DT8 (colour temperature Tc & RGB(W) acc. EN 62386-209) will be supported. Other DALI devices e.g., DT6 can be controlled via standard DALI commands acc. to EN 62386-102. Extensive fault and error messages are available. Slave-, staircase-, force-, block- and scene-function are integrated. Colour can set and dim, HSV(W)-, Dim2Warm-, HCL-function, 4 sequencer per DALI output can be used. A standby switch-off in combination with a KNX switch actuator (e.g., SA/S) and the integration of the DALI Gateways into a load control system are possible. By means of KNX and DT1 converter different emergency tests (e.g., function and duration test) can be triggered, test results are transferred back to KNX. For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate software tool (ABB i-bus® Tool) is available.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

2 W

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

64

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Serie

DALI Gateways and Light Controllers

Produttore

ABB

DALI Gateway Premium 1-fold 64 dispositivi KNX guida DIN