Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDALICOUPEG2
Cod. Produttore
DALICOUPEG2
Cod. EAN
4062172072212

Informazioni di prodotto

Il DALI COUPLER E G2 FS1 garantisce un’installazione semplice e un’efficiente integrazione nei sistemi di controllo illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione plug-and-play
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con standard DALI-2

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie al controllo luminoso
  • Migliore gestione della presenza e luminosità ambientale
  • Aumento del comfort e risparmio sui costi energetici
Descrizione del produttore: Accoppiatore sensore DALI-2 adatto all'integrazione di informazioni su luminosità e presenza nelle installazioni DALI. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: . Apparecchiatura / Accessori: .

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Multisensore

altezza

21 mm

profondità

21 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

DALI COUPLER E G2