› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Cronotermostato Wi-Fi da incasso DAFNE-230 programmazione settimanale rete elettrica

Cod. Rexel VEVE792200
Cod. Produttore VE792200
Cod. EAN 8007951132851

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±15%
  • Programmazione: settimanale 3 livelli
  • Controllo temperatura: ON/OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Dimensioni: 69x50x54 mm
  • Serie: Dafne Wi-Fi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato Wi-Fi da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

72 mm

altezza

50 mm

profondità

53 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato Wi-Fi da incasso DAFNE-230 programmazione settimanale rete elettrica
€ 116,87 x 1 pz.
(pz.)