Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710341
Cod. Produttore
BIZ710341

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M10
  • Versione: Preassemblato
  • Pezzi per scatola: 15
  • Materiale dado: Acciaio elettrozincato
  • Molla: Poliossimetilene verde
  • Compatibilità: Binari BIZ 710 345/346/347
  • Vantaggio: 40% tempo risparmiato
  • Serie: BIZ 710 341

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado scorrevole preassemblato M10 realizzato in acciaio elettrozincato con trattamento anticorrosione, dotato di molla in poliossimetilene di colore verde. Progettato per il fissaggio rapido e sicuro su binari di montaggio perforati, garantisce un blocco automatico al serraggio che facilita l’installazione. La versione preassemblata consente un risparmio di tempo fino al 40% durante il montaggio, rendendo l’operazione semplice e veloce. Compatibile con i binari BIZ 710 345, BIZ 710 346 e BIZ 710 347, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dado scorrevole preassemblato M10 (x 15) si combina con le guide ''Aggancia Tutto'' per BIZ 710 345, BIZ 710 346 e BIZ 710 347. Vantaggio: 40% di tempo risparmiato per il montaggio.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

con molla

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Produttore

Dado scorrevole preassemblato M10 metallo per installazioni elettriche rapide