› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Dado scorrevole MB M5/M3 SW alta qualità per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0553400000
Cod. Produttore 0553400000
Cod. EAN 4008190122263

Informazioni principali

  • Descrizione: MB M5/M3 SW
  • Tipo: Dado scorrevole
  • Forma: Piastra filettata
  • Funzione: Scorrimento su guida
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Descrizione del prodotto

Accessorio realizzato in plastica non trattata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e leggeri. Progettato per garantire protezione della superficie senza alterazioni chimiche, questo componente assicura durata e affidabilità nelle installazioni. La sua composizione in plastica conferisce isolamento elettrico e facilità di montaggio, rendendolo adatto a diverse configurazioni tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Un dado scorrevole ha normalmente la forma di una piastra filettata. Per poter attaccare qualcosa alle guide, una piastra filettata adeguata viene selezionata n base alla natura del profilo. Dopo il montaggio sulla piastra filettata, l'oggetto può muoversi (scorrere) lungo la guida. Per questo motivo la piastra filettata è denominata anche dado scorrevole.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

Accessori

Dado scorrevole MB M5/M3 SW alta qualità per impianti elettrici professionali