Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT1358
Cod. Produttore
FVT1358
Cod. EAN
8050503316759

Informazioni di prodotto

Dado e rondella M8 inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dado e la rondella in acciaio inossidabile M8 rappresentano una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, questi componenti offrono resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendoli ideali per applicazioni sia interne che esterne. La dimensione della filettatura metrica di 8 mm garantisce una compatibilità perfetta con una vasta gamma di viti e bulloni, assicurando un'installazione sicura e stabile. La finitura lucida non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione. Utilizzabili in ambito industriale, commerciale o domestico, il dado e la rondella M8 sono essenziali per garantire la solidità e la sicurezza delle vostre strutture e impianti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

colore

Acciaio inox

Tipologia

Dado

sistema a vite

Esagonale esterno

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

C45 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

dimensione della filettatura in pollici

Altro

Produttore

Dado e rondella M8 acciaio inox resistente corrosione uso industriale e domestico