Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770693
Cod. Produttore
BIZ770693
Cod. EAN
3700882108876

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Pezzi per scatola: 300
  • Norma: DIN 934
  • Applicazioni: Metallo su metallo
  • Applicazioni: Legno su metallo
  • Serie: BIZ 770 693

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dadi esagonali M8 realizzati in acciaio zincato di classe 6, ideali per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo. La loro struttura esagonale garantisce una presa sicura e stabile, mentre la zincatura protegge dalla corrosione, assicurando durata e resistenza anche in ambienti difficili. Per l’utilizzo su elementi fragili o verniciati è consigliato l’uso di una rondella di appoggio per distribuire la pressione del serraggio in modo uniforme. Confezionati in scatole da 300 pezzi, sono conformi alla norma DIN 934, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore elettrico e meccanico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale in acciaio zincato M8 (x 300), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Classe d'acciaio 6. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

altezza

6,3 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

Dado esagonale M8 acciaio zincato fissaggio metallo-legno uso elettrico (300 pz)