Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770191
Cod. Produttore
BIZ770191
Cod. EAN
3700882107329

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M5
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Pezzi per scatola: 200
  • Norma di riferimento: DIN 934
  • Applicazione: Fissaggi metallo/legno
  • Consiglio: Usare rondella su verniciati
  • Serie: BIZ 770 191

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dadi esagonali M5 in acciaio zincato di classe 6, ideali per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo. La filettatura M5 garantisce un'ottima resistenza e stabilità nelle applicazioni meccaniche ed elettriche. Per proteggere elementi fragili o verniciati, si consiglia l'uso di una rondella di appoggio per distribuire uniformemente la pressione del serraggio. Confezionati in scatole da 200 pezzi, questi dadi offrono una soluzione affidabile e duratura per assemblaggi e fissaggi in ambito elettrico e industriale. Conforme alla norma DIN 934. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale in acciaio zincato M5 (x 200), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Classe d'acciaio 6. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

altezza

3,9 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

8 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

Produttore

Dado esagonale M5 acciaio zincato fissaggio metallo e legno