Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770190
Cod. Produttore
BIZ770190
Cod. EAN
3700882107312

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M4
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Pezzi per scatola: 200
  • Norma di riferimento: DIN 934
  • Applicazioni: Metallo/metallo, legno/metallo
  • Consiglio: Usare rondella su fragili
  • Serie: BIZ 770 190

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dadi esagonali M4 realizzati in acciaio zincato di classe 6, ideali per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo. La loro struttura esagonale garantisce una presa sicura e una distribuzione uniforme della pressione durante il serraggio. Consigliati l'uso con rondelle di appoggio in presenza di elementi fragili o verniciati per proteggere le superfici e assicurare un fissaggio stabile e duraturo. La confezione contiene 200 pezzi conformi alla norma DIN 934, perfetti per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale in acciaio zincato M4 (x 200), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Classe d'acciaio 6. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

altezza

3,1 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

7 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

4

Produttore

Dado esagonale M4 acciaio zincato fissaggio elettrico (200 pz)