Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770241
Cod. Produttore
BIZ770241
Cod. EAN
3700882107527

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Norma di riferimento: DIN 934
  • Resistenza all'umidità: Buona
  • Dimensioni confezione: 22x38x19 cm
  • Peso netto confezione: 14,091 kg
  • Serie: BIZ 770 241

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dadi esagonali in acciaio inossidabile A2 con filettatura M8, confezionati in quantità da 50 pezzi. Questi dadi offrono una buona resistenza all'umidità, rendendoli ideali per applicazioni elettriche e meccaniche dove è richiesta durabilità e protezione dalla corrosione. Conformi alla norma DIN 934, garantiscono standard di qualità e affidabilità elevati. La loro struttura esagonale facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una presa salda e stabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale in inox M8 (x 50), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Prodotto resistente all'umidità: acciaio inossidabile A2. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Dado

sistema a vite

Esagonale esterno

altezza

6,3 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 L (1.4307)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

dimensione della filettatura in pollici

5/16 di pollice

Produttore

Dado esagonale inox M8 resistente umidità fissaggi metallo-legno